| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-INL 600A0E2 Herst.-Nr.: INL 600A0E2 EAN/GTIN: 4063963095434 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Standard Inliner, Einfüllöffnung 2" Innengewinde mit Verschluss Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einfüllöffnung: | 2" Innengewinde mit Verschluss | Volumen: | 600 Liter | Gewicht: | 1,2 kg | Passend für: | IBC BBG 600 | Materialstärke: | 0,18 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |