| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-KLK 1208R Herst.-Nr.: KLK 1208R EAN/GTIN: 4063963095267 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Klappbare Big Boxen mit 4 Eingriffsklappen, Außenmaße L x B x H 120 x 80 x 114 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 120 x 80 x 114 cm | Innenmaße L x B x H: | 111 x 71 x 82 cm | Ausführung: | Boden und Seiten geschlossen 4 Lenkräder ohne Feststeller Räder und Schrauben werden zur Selbstmontage lose mitgeliefert | Material: | 1 A Neumaterial HD-PE | Volumen: | 700 Liter | Gewicht: | 46,69 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: groß-behälter rollen, groß behälter, großbehälter 700l, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |