| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-KSO 1210KR Herst.-Nr.: KSO 1210KR EAN/GTIN: 4063963095212 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Klappbare Big Boxen mit Lüftungsschlitzen, Außenmaße L x B x H 120 x 100 x 93 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 120 x 100 x 93 cm | Innenmaße L x B x H: | 111 x 91 x 61 cm | Ausführung: | Boden und Seiten durchbrochen 4 Lenkräder ohne Feststeller 3 Kufen Räder und Schrauben werden zur Selbstmontage lose mitgeliefert | Material: | 1 A Neumaterial | Gewicht: | 47,48 kg | Hinweis: | nicht für Flüssigkeiten geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: groß-behälter rollen, groß behälter, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |