| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-MB 8632 Herst.-Nr.: MB 8632 EAN/GTIN: 4063963098176 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Mehrwegbehälter Classic, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 32 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 80 x 60 x 32 cm | Innenmaße: | 68,6 x 50,7 cm | Innenmaße oben L x B: | 74,1 x 56,1 cm | Innenmaß Höhe: | 30,1 cm | Gewicht: | 5,16 kg | Volumen: | 104,8 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |