| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-MB 8642 Herst.-Nr.: MB 8642 EAN/GTIN: 4063963098190 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Mehrwegbehälter Classic, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 42 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 80 x 60 x 42 cm | Innenmaße: | 68,5 x 50,3 cm | Innenmaße oben L x B: | 74,2 x 56,1 cm | Innenmaß Höhe: | 40,1 cm | Gewicht: | 6,09 kg | Volumen: | 142,6 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |