| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-MBB 3217 Herst.-Nr.: MBB 3217 EAN/GTIN: 4063963098343 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Mehrwegbehälter mit Stapelbügel, Außenmaße L x B x H 30 x 20 x 17 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 30 x 20 x 17 cm | Innenmaße: | 21,9 x 14,1 cm | Innenmaße oben L x B: | 23,9 x 16,6 cm | Innenmaß Höhe: | 15,7 cm | Gewicht: | 597 g | Volumen: | 5,5 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |