| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-MBB 6442 Herst.-Nr.: MBB 6442 EAN/GTIN: 4063963098428 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Mehrwegbehälter mit Stapelbügel, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 42 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 60 x 40 x 42 cm | Innenmaße: | 50,2 x 33 cm | Innenmaße oben L x B: | 53,4 x 36,6 cm | Innenmaß Höhe: | 40,7 cm | Gewicht: | 3 kg | Volumen: | 73,4 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |