Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrwegbehälter mit Stapelbügel, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 42 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-MBB 8632K
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     MBB 8632K
EAN/GTIN:
     4063963098442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-Behälter
Mehrwegbehälter
mf behälter
Beschreibung: Mehrwegbehälter mit Stapelbügel, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 42 cm
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
80 x 60 x 42 cm
Innenmaße:
68,6 x 50,7 cm
Innenmaße oben L x B:
74,1 x 56,1 cm
Innenmaß Höhe:
27,8 cm
Gewicht:
7,34 kg
Volumen:
104,8 Liter
Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,71*
€ 123,78*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,97*
€ 133,06*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,97*
€ 101,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.