| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-MBD 6432 Herst.-Nr.: MBD 6432 EAN/GTIN: 4063963098282 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Mehrwegbehälter mit Deckel, Außenmaße L x B x H 60 x 40 x 34 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 60 x 40 x 34 cm | Innenmaße: | 50,2 x 33 cm | Innenmaße oben L x B: | 53,4 x 36,6 cm | Innenmaß Höhe: | 29,7 cm | Gewicht: | 3,17 kg | Volumen: | 53,5 Liter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |