Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big Boxen mit Lüftungsschlitzen, Außenmaße L x B x H 120 x 100 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-MBO 1210K
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     MBO 1210K
EAN/GTIN:
     4063963094611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurobox
Stapelbox
Geschlossene Behälter
Robuste Behälter
Beschreibung: Big Boxen mit Lüftungsschlitzen, Außenmaße L x B x H 120 x 100 x 100 cm
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
120 x 100 x 100 cm
Innenmaße L x B x H:
111 x 91 x 82 cm
Ausführung:
Boden und Seiten durchbrochen 3 Kufen
Material:
1 A Neumaterial HD-PE
Gewicht:
47,13 kg
Volumen:
900 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 283,14*
€ 480,33*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,24*
€ 489,64*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,64*
€ 582,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,91*
€ 423,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,80*
€ 394,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,89*
€ 366,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 301,95*
€ 359,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,24*
€ 339,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.