| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-RLGGTFV100x30P64x64 Herst.-Nr.: RLGGTFV100x30P64x64 EAN/GTIN: 4063963112520 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Einzelrad, Beschreibung Lenkrolle Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hinweis: | ohne Montagematerial | Beschreibung: | Lenkrolle | Innenmaße: | 10 x 3 cm | Gehäusematerial: | Stahl verzinkt | Befestigung: | Platte 64 x 64 mm mit Rückenloch 10 mm | Radausführung: | Gummirad grau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |