Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortimentsbox unbestückt 44 x 35,5 cm, Außenmaße L x B x H: 44 x 35,5 x 7,1 cm, Material; ABS + PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-AU-SB 443
Hersteller:
     AUER Packaging
Herst.-Nr.:
     SB 443
EAN/GTIN:
     4063963105027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentsbox unbestückt 44 x 35,5 cm. Außenmaße L x B x H; 44 x 35,5 x 7,1 cm. Innenmaße L x B x H: 41,6 x 31,2 x 6,3 cm. Bestückung: unbestückt. Material: ABS + PC. Gewicht: 1,56 kg. Raster: 8x6. Farbe: Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016. Lieferumfang: mit 3 verschiedenfarbigen Etiketten (1x SB E-1003, 1x SB E-5015, 1x SB E-7001).
Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
44 x 35,5 x 7,1 cm
Innenmaße L x B x H:
41,6 x 31,2 x 6,3 cm
Bestückung:
unbestückt
Material:
ABS + PC
Gewicht:
1,56 kg
Raster:
8x6
Farbe:
Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016
Lieferumfang:
mit 3 verschiedenfarbigen Etiketten (1x SB E-1003, 1x SB E-5015, 1x SB E-7001)
Weitere Suchbegriffe: Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, auer packaging sortimentbox, kleinteilekasten, Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Einsatz Sortimentskoffer, Einsatz-Kasten, Sortimentskoffer Einsatz, Einsatzkasten, Einsatzkästen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,53*
€ 48,10*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,69*
€ 57,83*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,83*
€ 68,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.