| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-SB E 11-7001 Herst.-Nr.: SB E 11-7001 EAN/GTIN: 4063963104228 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Außenmaße L x B x H 5,2 x 5,2 x 6,3 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 5,2 x 5,2 x 6,3 cm | Innenmaße: | 4,6 x 4,6 x 5,9 cm | Rastermaß: | 1x1 | Gewicht: | 21 g | Material: | ABS | Farbe: | Silbergrau ähnlich RAL 7001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten Stapelbehälter, Sortierkasten, Sortimentbox, Sortimentkasten, Sortimentmagazin, Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, einsatzkästen grau auer packaging, einsatz sortimentskoffer, sortimentskoffer einsatz grau, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |