| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-SB E 23-7016 Herst.-Nr.: SB E 23-7016 EAN/GTIN: 4063963104594 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Einsatzkästen für Sortimentsboxen, Außenmaße L x B x H 15,6 x 10,4 x 6,3 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 15,6 x 10,4 x 6,3 cm | Innenmaße: | 14,9 x 9,7 x 5,9 cm | Rastermaß: | 2x3 | Gewicht: | 91 g | Material: | ABS | Farbe: | Anthrazitgrau ähnlich RAL 7016 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einsatzkasten Stapelbehälter, einsatzkästen grau auer packaging, einsatz sortimentskoffer, sortimentskoffer einsatz grau, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |