| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-SC AG 0.3-99 F3 Herst.-Nr.: SC AG 0.3-99 F3 EAN/GTIN: 4063963107045 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Schraubdosen mit Komfortgriff, Durchmesser x Höhe 11,1 x 7,7 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 81 g | Durchmesser x Höhe: | 11,1 x 7,7 cm | Innenmaße: | Dose weiß, Deckel rot | Volumen: | 0,3 Liter | Durchmesser Behälter: | 9,9 cm | Durchmesser Einfüllöffnung: | 9,7 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |