| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-SK 4-3020 Herst.-Nr.: SK 4-3020 EAN/GTIN: 4063963100916 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Sichtlagerkästen SK, Außenmaße L x B x H 35 x 21 x 15 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 35 x 21 x 15 cm | Innenmaße: | 31,4 x 19 x 13,9 cm | Mögliche Anzahl Querteiler: | 5 | Sicht-/Entnahmeöffnung B x H: | 15,2 x 9,2 cm | Volumen: | 8,6 Liter | Gewicht: | 551 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten l340/300xb210xh150mm, lagersichtbox, sichtlagerbox 15cm hoch, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |