| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-SK 4H-5015 Herst.-Nr.: SK 4H-5015 EAN/GTIN: 4063963100978 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Sichtlagerkästen SK, Außenmaße L x B x H 35 x 21 x 20 cm Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 35 x 21 x 20 cm | Innenmaße: | 31,4 x 19 x 19 cm | Mögliche Anzahl Querteiler: | 5 | Sicht-/Entnahmeöffnung B x H: | 15,2 x 12,6 cm | Volumen: | 11,7 Liter | Gewicht: | 695 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten l350/300xb210xh200mm, lagersichtbox, auer packaging sichtlagerkästen, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| | |
| |