| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-SK S 86/32 Herst.-Nr.: SK S 86/32 EAN/GTIN: 4063963094406 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung: Sichtlagerkästen im Euroformat SLK, Außenmaße L x B x H 80 x 60 x 32 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Außenmaße L x B x H: | 80 x 60 x 32 cm | Innenmaße L x B x H: | 76 x 56 x 30,5 cm | Sicht-/Entnahmeöffnung: | Stirnseite | Sicht-/Entnahmeöffnung B x H: | 47,5 x 16,2 cm | Gewicht: | 4,9 kg | Hinweis: | Durch das Fräsen der Eingriffsöffnung können scharfe Kanten entstehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, auer packaging sichtlagerkästen, lagersichtbox, sichtlagerkasten 600 mm lang, Eurobox, Stapelbox, Geschlossene Behälter, Robuste Behälter, Lagerlogistik, Wiederverwendbare Behälter, Eurobehälter, Stapelbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffbehälter, Lagerbox, Aufbewahrungsbehälter, Transportbox, Industrielle Behälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |