| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-TB KB 4333 F4 Herst.-Nr.: TB KB 4333 F4 EAN/GTIN: 4063963113923 |
| | |
|
| | |
| Toolboxen Kühlbox. Außenmaße L x B x H; 40 x 30 x 34 cm. Farbkombination: Box dunkelgrau, Deckel hellgrau. Stapelhöhe: 33 cm. Ausführung: ohne Schloss. Einfüllöffnung: 35,4 x 22,9 cm. nutzbare Innenhöhe: 27,4 cm. Gewicht: 2,79 kg. Material: ABS + EPP. Zusammengesetzt aus: 1x TB 4333 F4 1x TB SEIH 330 1x TB SEDH 43. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 40 x 30 x 34 cm | Farbkombination: | Box dunkelgrau, Deckel hellgrau | Stapelhöhe: | 33 cm | Ausführung: | ohne Schloss | Einfüllöffnung: | 35,4 x 22,9 cm | nutzbare Innenhöhe: | 27,4 cm | Gewicht: | 2,79 kg | Material: | ABS + EPP | Zusammengesetzt aus: | 1x TB 4333 F4 1x TB SEIH 330 1x TB SEDH 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toolboxen Kühlbox, Stapelbehälter, stapelbehälter grau, wasserdichte Box, Kühlbox, Toolboxen, Kühl-/Wärmebox, Wärmebox, Systemboxen, Kühltruhe |
| | |
| |