| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-AU-TB KB S 4333 F4 Herst.-Nr.: TB KB S 4333 F4 EAN/GTIN: 4063963113947 |
| | |
|
| | |
| Toolboxen Kühlbox. Außenmaße L x B x H; 40 x 30 x 34 cm. Farbkombination: Box dunkelgrau, Deckel hellgrau. Stapelhöhe: 33 cm. Ausführung: mit 1 Schloss. Einfüllöffnung: 39,4 x 24,8 cm. nutzbare Innenhöhe: 29,7 cm. Gewicht: 2,63 kg. Material: ABS. Zusammengesetzt aus: 1x TB S 4333 F4 1x TB SEIH 330 1x TB SEDH 43. Weitere Informationen: | | Außenmaße L x B x H: | 40 x 30 x 34 cm | Farbkombination: | Box dunkelgrau, Deckel hellgrau | Stapelhöhe: | 33 cm | Ausführung: | mit 1 Schloss | Einfüllöffnung: | 39,4 x 24,8 cm | nutzbare Innenhöhe: | 29,7 cm | Gewicht: | 2,63 kg | Material: | ABS | Zusammengesetzt aus: | 1x TB S 4333 F4 1x TB SEIH 330 1x TB SEDH 43 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toolboxen Kühlbox, Stapelbehälter, stapelbehälter grau, wasserdichte Box, Kühlbox, Toolboxen, Kühl-/Wärmebox, Wärmebox, Systemboxen, Kühltruhe |
| | |
| |