Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie für Standardgrößen mit 10.1 Zoll Displays [223 mm x 126 mm, 16:9]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF1822152
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     1822152
EAN/GTIN:
     4251212635108
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie, der kristallklare und kratzfeste Displayschutz für Dein Gerät!

Dein Gerät ist Dein Alltagsbegleiter und muss einiges aushalten? Mit der BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie schützt Du Dein Gerät im alltäglichen Gebrauch optimal vor Schmutz, Kratzern und Beschädigungen.

Das dünne Material der transparenten Schutzfolie sorgt für einen zuverlässigen Schutz des Displays und ist dabei nahezu unsichtbar.

Dank der hohen Transparenz und Klarheit wird die Sicht und die Brillanz des Displays durch die Schutzfolie nicht gestört und alle Bildschirminhalte werden weiterhin scharf und klar dargestellt.

Die zusätzliche Anti-Fingerprint Beschichtung sorgt dafür, dass sich Schmutz und Fingerabdrücke ganz einfach von der Folie abwischen lassen, ohne die Berührungs- und Druckempfindlichkeit des Displays zu verändern.

Für eine stressfreie Anbringung sowie rückstandslose Entfernung der Displayfolie sorgt eine neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole BRO gleitet geschmeidig auf Dein Gerät und garantiert dir eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein!

Displayschutz der Marke BROTECT wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Viel Spaß damit!

Weitere Informationen:
Geräteklasse:
Standardgrößen
Gerätemarke:
Universal
Gerätemodell:
25.7 cm (10.1 Zoll) [223 x 126 mm]
Produktart:
BROTECT HD-Clear Displayschutzfolie
Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, 10,5 " displayfolie, displayfolie, displayfolie brotect, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
€ 2,99*
ab € 7,01*
€ 12,36*
3 Tage
unbekannt
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,45*
€ 16,30*
Lager 42XH2
unbekannt
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,77*
€ 21,56*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,28*
€ 18,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,15*
€ 13,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,14*
€ 13,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,385* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 43,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
2722152
ab € 7,26*
Ähnlich
Bedifol
5322152
ab € 8,15*
Ähnlich
BROTECT
1922152
ab € 7,01*
Ähnlich
Bedifol
3522152
ab € 15,66*
Ähnlich
Bedifol
2922152
ab € 9,51*
Ähnlich
Bedifol
5522152
ab € 12,00*
Ähnlich
Bedifol
2822152
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.