|  |
 |
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF1940685 Herst.-Nr.: 1940685 EAN/GTIN: 4062481805396 |
| |
|
|  |  |
 | BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Dell XPS 13 9310 Touch - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein Dell XPS 13 9310 Touch ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO bietet perfekten Schutz und stört dabei nicht. Die Oberfläche der Entspiegelungsfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen. Für ein stressfreies Aufkleben der Displayfolie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Dell XPS 13 9310 Touch. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein! Der Kumpel für Dein Dell XPS 13 9310 Touch wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Der Screen Protector ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! Dieses Zubehör ist kompatibel mit Dell XPS 13 9310 Touch Weitere Informationen:  |  | Geräteklasse: | Notebooks | Gerätemarke: | Dell | Gerätemodell: | Dell XPS 13 9310 Touch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
| |