| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF1950455 Herst.-Nr.: 1950455 EAN/GTIN: 4066208914057 |
| |
|
| | |
| BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein AEG Einbaubackofen Serie 6000 BPS33102ZM - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein AEG Einbaubackofen Serie 6000 BPS33102ZM ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO schützt es perfekt ohne zu stören. Die Oberfläche der Folie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen. Für ein stressfreies Aufkleben der Folie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein AEG Einbaubackofen Serie 6000 BPS33102ZM. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein! Der Kumpel für Dein AEG Einbaubackofen Serie 6000 BPS33102ZM wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! Kompatibel mit AEG Einbaubackofen Serie 6000 BPS33102ZM Weitere Informationen: | | Geräteklasse: | Küchenmaschinen | Gerätemarke: | AEG | Gerätemodell: | AEG Einbaubackofen Serie 6000 BPS33102ZM | Produktart: | BROTECT Matte Displayschutzfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzfolie, Displayschutzfolien, Einbaubackofen, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, backofen, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz |
| | |
| |