| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF2712415 Herst.-Nr.: 2712415 EAN/GTIN: 4059181665030 |
| |
|
| | |
| BROTECT AirGlass Premium Glasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Dell Inspiron 13 7000-Series! Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Displayschutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT! Er ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas. Die hohe Transparenz von AirGlass sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit. Zusätzlich hat der BRO eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können. Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Dell Inspiron 13 7000-Series gleitet. Der Kumpel für dein Dell Inspiron 13 7000-Series wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und du erhältst deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um! Kompatibel mit Dell Inspiron 13 7000-Series Weitere Informationen: | | Geräteklasse: | Notebooks | Gerätemarke: | Dell | Gerätemodell: | Dell Inspiron 13 7000-Series | Produktart: | BROTECT AirGlass Panzerglasfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz, Displayschutzfolie |
| | |
| |