| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF2742372 Herst.-Nr.: 2742372 EAN/GTIN: 4066208021663 |
| |
|
| | |
| BROTECT AirGlass Premium Glasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein ZTE Blade V30 Vita! Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Schutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT! Die Panzerglasfolie ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas. Die hohe Transparenz der Displayfolie sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit. Zusätzlich hat die Panzerfolie eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können. Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein ZTE Blade V30 Vita gleitet. Der Screen Protector für dein ZTE Blade V30 Vita wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und du erhältst deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um! Dieses Zubehör ist kompatibel mit ZTE Blade V30 Vita 8030 Weitere Informationen: | | Geräteklasse: | Smartphones und Handys | Gerätemarke: | ZTE | Gerätemodell: | ZTE Blade V30 Vita |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, ZTE Smartphone Displayschutzfolie, ZTE Smartphone Schutzfolie, ZTE Smartphone Schutzglas, displayfolie |
| | |
| |