| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF2948979 Herst.-Nr.: 2948979 EAN/GTIN: 4066208818294 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | upscreen Reflection Shield Matte Premium Displayschutzfolie für Roborock S7 MaxV Lidar Sensor (nur weißes Modell) reduziert Reflexionen auf Ihrem Display und verhindert dank der Anti-Fingerprint Beschichtung starke Verschmutzungen. Matt und entspiegelnd Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Ihrem Display. Starker Kratzschutz Die neu entwickelte Hartbeschichtung von upscreen Reflection Shield Matte bietet den kompletten Displayschutz für Ihr Roborock S7 MaxV Lidar Sensor (nur weißes Modell). Anti-Fingerprint Beschichtung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Touch-screen optimiert Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl. Blasenfreie Montage Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung. Präzisions-Zuschnitt Ihre upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Roborock S7 MaxV Lidar Sensor (nur weißes Modell) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geräteklasse: | Staubsauger | Gerätemarke: | Roborock | Gerätemodell: | Roborock S7 MaxV Lidar Sensor (nur weißes Modell) | Produktart: | upscreen Reflection Shield Matte Displayschutzfolie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |