| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF3506971 Herst.-Nr.: 3506971 EAN/GTIN: 4059181864648 |
| |
|
| | |
| upscreen Spy Shield Clear Premium - Diese selbstklebende nicht flexibel abnehmbare Blickschutzfolie mit glänzender Oberfläche für Sony Alpha 37 (SLT-A37) schützt die Privatsphäre vor ungewollten Blicken, bietet Schutz vor Kratzern und ermöglicht dank der Anti-Fingerprint Beschichtung eine einfache Reinigung. Schutz der Privatsphäre Dieses Blickschutzprodukt verhindert unerwünschte Blicke in der abgebildeten Richtung ab einem Winkel von 60 Grad und schützt so Ihre persönlichen Daten vor Fremden. Kratzschutz Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Clear schützt Ihr Display zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist die Folie der komplette Displayschutz für Ihr Sony Alpha 37 (SLT-A37). Blasenfreie Montage Die spezielle Silikon-Klebeschicht garantiert eine einfache und blasenfreie Montage sowie eine perfekte Haftung und eine rückstandsfreie Entfernung. Touch-screen optimiert Durch die multitouch-optimierte Oberfläche bleibt die originale Berührungsempfindlichkeit des Geräts erhalten. Die glatte Oberfläche sorgt zusätzlich für ein angenehmes Touchgefühl. Blaulichtfilter Unsere Blickschutzfolien reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden. Einfache Reinigung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung wirkt abweisend gegen Fett und Schmutz, reduziert Fingerabdrücke und ermöglicht eine einfache Reinigung der Oberfläche. Präzisions-Zuschnitt Ihre glänzende upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Sony Alpha 37 (SLT-A37) Weitere Informationen: | | Geräteklasse: | Digitalkameras | Gerätemarke: | Sony | Gerätemodell: | Sony Alpha 37 (SLT-A37) | Produktart: | upscreen Spy Shield Clear Blickschutzfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bedifol bildschirmfilter, bildschirmfilter, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz, Displayschutzfolie |
| | |
| |