| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF3635063 Herst.-Nr.: 3635063 EAN/GTIN: 4059181686080 |
| |
|
| | |
| upscreen Spy Shield Filter Premium, der abnehmbare Premium Blickschutzfilter für Lenovo ThinkPad L390 schützt Ihre Privatsphäre vor ungewollten Blicken, entspiegelt den Bildschirm und bietet Schutz vor Kratzern und Bakterien. Schutz der Privatsphäre Der Blickschutzfilter verhindert unerwünschte Blicke ab einem Winkel von 60 Grad und schützt Ihr Gerät so vor fremden Zuschauern. Blendschutz Die matte Seite des Filters vermindert störende Spiegelungen durch Sonnen- oder Lichteinstrahlung auf Ihrem Bildschirm. Kratzschutz Die Beschichtung von upscreen Spy Shield Filter schützt zuverlässig vor Kratzern und Beschädigungen. Damit ist der Filter der komplette Displayschutz für Ihr Lenovo ThinkPad L390. Antibakterieller Schutz Unsere durch ein akkreditiertes Labor getestete und zertifizierte Technologie bietet Ihnen Schutz gegen Infektionen und beseitigt nachweislich bis zu 99,9% aller Bakterien auf Ihrem Bildschirm. Blaulichtfilter Unsere Blickschutzfilter reduzieren zusätzlich ca. 35-60% der Blaulicht-Emissionen. Dadurch können Ihre Augen geschont und Ihr Schlaf verbessert werden. Einfache Reinigung Die spezielle Oberflächen-Beschichtung schützt vor Fett und Schmutz. Dies ermöglicht eine einfache Reinigung. Präzisions-Zuschnitt Ihr upscreen Spy Shield Filter wird mit modernster Lasertechnologie unter Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Kompatibel mit Lenovo ThinkPad L390 Weitere Informationen: | | Geräteklasse: | Notebooks | Gerätemarke: | Lenovo | Gerätemodell: | Lenovo ThinkPad L390 | Produktart: | upscreen Spy Shield Filter Blickschutzfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bedifol blickschutzfilter notebook, bildschirmfilter laptop, bildschirmfilter, UV-Schutz, Reduziert Augenbelastung, Bildschirmabdeckung, Blendfrei, Einfache Installation, Blaulichtfilter, Privacy Filter, Sichtschutzfilter, Bildschirm-Schutzfolie, Computerbildschirm-Filter, Anti-Blaulicht, Augenschutz |
| | |
| |