|  |
 |
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF3854159 Herst.-Nr.: 3854159 EAN/GTIN: 4068489229783 |
| |
|
|  |  |
 | BROTECT AirGlass Premium Glasfolie, der extraharte und ultraleichte Displayschutz für dein Dell XPS 13 3380! Der gläserne BRO ist neu in Europa und enthält die fortschrittlichste und revolutionärste Schutz Technologie - AirGlass, exklusiv von BROTECT! Die Panzerglasfolie ist 2-mal dünner und 2-mal leichter und dadurch auch viel flexibler als übliche Glasfolien auf dem Markt. Trotz seiner Flexibilität bietet er die extrastarke, kratzfeste Härte von Glas. Die hohe Transparenz der Displayfolie sorgt dafür, dass der Inhalt deines Displays gestochen scharf angezeigt wird. Gleichzeitig erhältst du durch die ultradünne Folie eine einzigartige Touchscreen-Empfindlichkeit. Zusätzlich hat die Panzerfolie eine Anti-Fingerprint Beschichtung, sodass Schmutz und Fingerabdrücke auf deinem Display keine Chance haben und einfach weggewischt werden können. Die flexible Klebeschicht ermöglicht, dass der BRO blasenfrei und sanft auf dein Dell XPS 13 3380 gleitet. Der Screen Protector für dein Dell XPS 13 3380 wird von unserem Experten-Team in Deutschland mit Sorgfalt hergestellt. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und du erhältst deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! P.S.: Unser BRO ist aus echtem Glas und dennoch flexibel! Überzeuge dich selbst: Knicke das übrige Stück AirGlass auf der Abziehlasche um! Dieses Zubehör ist kompatibel mit Dell XPS 13 3380 Weitere Informationen:  |  | Geräteklasse: | Notebooks | Gerätemarke: | Dell | Gerätemodell: | Dell XPS 13 3380 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, displayfolie |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Beutel | Frei Haus | ab € 30,12* | € 52,52* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 7,90* | ab € 52,80* | € 83,77* |  |  |  | Lager 42XH2 | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 52,70* | € 93,96* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 42XH2 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3 Stück (ab € 17,56667* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 42XH2 |  | Versand: Lager 42XH2 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|