| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF405929 Herst.-Nr.: 405929 EAN/GTIN: 4068489012880 |
| |
|
| | |
| Ultraklar und stark haftend, hartbeschichtet, rückstandsfrei entfernbar Die Vikuiti Displayschutzfolie CV8 für Motorola MC65 ist zum nachträglichen Aufkleben auf elektronischen Displays und Uhren vorgesehen und bietet einen zuverlässigen Schutz vor Kratzern und Verschmutzung. Aufgrund der hohen Transparenz und der glatten Oberfläche fällt die Folie im aufgebrachten Zustand kaum auf. Die Klebschicht der Schutzfolie fließt sogar in sehr leichte Kratzer hinein, so dass diese unsichtbar werden. Die Vikuiti Displayschutzfolie CV8 ist passgenau zugeschnitten für Motorola MC65 und bietet darüber hinaus einen ausgezeichneten mechanischen Schutz vor Kratzern durch eine Hartbeschichtung. Zudem kann die Folienoberfläche sehr einfach, in den meisten Fällen mit einem trockenen Tuch, gereinigt werden. Die Tinte vieler Permanentstifte lässt sich einfach entfernen. Die Schutzfolie ist besonders für die Oberflächen Glas, Acrylglas (PMMA) und Polycarbonat (PC) geeignet und lässt sich ohne Rückstände entfernen. Auch ein Einsatz auf einachsig gekrümmten oder sehr leicht zweiachsig gekrümmten Oberflächen ist mitunter möglich. Von einem Einsatz vor allem auf resistiven Touch-Displays wird abgeraten, weil die Abzugkräfte beim Entfernen im Einzelfall zu hoch sein könnten. Unsere Vikuiti Displayschutzfolien werden in Deutschland auf modernsten Maschinen per Laser zugeschnitten. Ein passgenauer Zuschnitt, konturgenaue Formen und eine optimale Randhaftung sind garantiert. Weitere Informationen: | | Geräteklasse: | Datenerfassungsgeräte | Gerätemarke: | Motorola | Gerätemodell: | Motorola MC65 | Produktart: | Vikuiti MySafeDisplay Displayschutzfolie CV8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Motorola Smartphone Schutzglas, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Displayfolie für Handheld-Terminal, Displayschutzfolie (Datenerfassungsgeräte), Displayschutzfolie (Handheld-Terminal), Displayschutzfolie für Handheld-Terminal, Schutzfolie für Handheld-Terminal, displayfolie panzerglas, displayfolie für handheld-terminal, bedifol displayschutzfolie, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz |
| | |
| |