|  |
 |
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF4152558 Herst.-Nr.: 4152558 EAN/GTIN: 4068489092172 |
|
|
|  |  |
 | BROTECT Matte Displayschutzfolie, der starke Displayschutz für Dein Ecom Ex-Handy 10 DZ2 - gegen Kratzer und Reflexionen. Dein Ecom Ex-Handy 10 DZ2 ist oft im Einsatz und muss ganz schön was mitmachen? Der BRO bietet perfekten Schutz und stört dabei nicht. Die Oberfläche der Entspiegelungsfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf Deinem Display. Und damit Du lange Freude daran hast, haben wir dem BRO eine extrem kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche verpasst. Kratzer haben bei dieser Displayschutzfolie keine Chance. Dank zusätzlicher Anti-Fingerprint Beschichtung lassen sich auch Schmutz und Fingerabdrücke einfach von der Folie abwischen. Für ein stressfreies Aufkleben der Displayfolie sorgt eine komplett neu entwickelte Klebeschicht. Das Ergebnis: Der coole, sonst so starke BRO gleitet geschmeidig auf Dein Ecom Ex-Handy 10 DZ2. Eine blasenfreie Montage ohne Probleme. Du wirst überrascht sein! Der Kumpel für Dein Ecom Ex-Handy 10 DZ2 wird übrigens von unserem Spezialisten-Team in Deutschland mit viel Sorgfalt hergestellt. Der Screen Protector ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Viel Spaß damit! Dieses Zubehör ist kompatibel mit Ecom Ex-Handy 10 DZ2 Weitere Informationen:  |  | Geräteklasse: | Outdoor-Handys | Gerätemarke: | Ecom | Gerätemodell: | Ecom Ex-Handy 10 DZ2 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |