| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF5132439 Herst.-Nr.: 5132439 EAN/GTIN: 4062481054398 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display. Passgenauer Rundumschutz Die BROTECT Flex Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Apple iPhone 8 Plus (Display+Rückseite) zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern. Super flexibel und stark BROTECT Flex ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Apple iPhone 8 Plus (Display+Rückseite). Self-Healing Die Oberfläche der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst. Perfektes Touchgefühl Selbstverständlich bleibt die Touchfunktion deines Displays nach wie vor erhalten. Dank der ausgezeichneten Qualität ist die Haptik der Folie kaum vom echten Displayglas zu unterscheiden. Wie immer kannst du dich voll und ganz auf den BRO verlassen. Kristallklar Selbstverständlich ist das hochwertige Material von BROTECT Flex hochtransparent. So behältst du den vollen Durchblick und siehst alle Inhalte auf Deinem Apple iPhone 8 Plus (Display+Rückseite) gestochen scharf. Montage Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld ? diese verschwinden innerhalb von 2 - 3 Tagen von selbst. Kompatibel mit Apple iPhone 8 Plus (Display+Rückseite) A1864 A1897 A1898 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geräteklasse: | Smartphones und Handys | Gerätemarke: | Apple | Gerätemodell: | Apple iPhone 8 Plus | Produktart: | BROTECT Flex Clear Full-Cover Displayschutzfolie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Displayschutzfolie iPhone, Schutzfolie iPhone, iPhone Displayschutzfolie, iPhone Schutzfolie, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, displayfolie brotect, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 8 plus, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |