Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x BROTECT Flex Full-Screen Folie für ZTE Blade V50 Design 5G


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF5149755
Hersteller:
     Bedifol
Herst.-Nr.:
     5149755
EAN/GTIN:
     4068489077193
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Mit der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display.

Passgenauer Rundumschutz
Die BROTECT Flex Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein ZTE Blade V50 Design 5G zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern (Full Screen).

Super flexibel und stark
BROTECT Flex ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein ZTE Blade V50 Design 5G.

Self-Healing
Die Oberfläche der BROTECT Flex Full-Cover Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst.

Perfektes Touchgefühl
Selbstverständlich bleibt die Touchfunktion deines Displays nach wie vor erhalten. Dank der ausgezeichneten Qualität ist die Haptik der Displayfolie kaum vom echten Displayglas zu unterscheiden. Wie immer kannst du dich voll und ganz auf den BRO verlassen.

Kristallklar
Selbstverständlich ist das hochwertige Material von BROTECT Flex hochtransparent. So behältst du den vollen Durchblick und siehst alle Inhalte auf Deinem ZTE Blade V50 Design 5G gestochen scharf.

Montage
Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld ? diese verschwinden innerhalb von 2 - 3 Tagen von selbst.

Dieses Zubehör ist kompatibel mit
ZTE Blade V50 Design 5G

Weitere Informationen:
Geräteklasse:
Smartphones und Handys
Gerätemarke:
ZTE
Gerätemodell:
ZTE Blade V50 Design 5G
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Beutel
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 11,24*
Lager 42XH2
7 Tage
unbekannt
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 4,765*
€ 15,22*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,09*
€ 18,65*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Beutel
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,21*
€ 16,9099
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,00*
€ 9,52
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,17*
€ 7,3423
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,815*
€ 6,91985
pro Beutel
ab 5000 Beutel
€ 4,765*
€ 5,67035
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Beutel
Mindestbestellmenge: 2 Beutel ( entspricht € 30,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
4349755
ab € 5,595*
Ähnlich
Bedifol
1849755
ab € 4,29*
Ähnlich
Bedifol
1949755
ab € 4,34*
Ähnlich
Bedifol
4249755
ab € 7,99*
Ähnlich
Bedifol
5349755
ab € 4,47*
Ähnlich
Bedifol
3849755
ab € 8,05*
Ähnlich
Bedifol
2749755
ab € 4,21*
Ähnlich
Bedifol
5949755
ab € 10,74*
Ähnlich
Bedifol
5849755
ab € 7,03*
Ähnlich
Bedifol
3549755
ab € 8,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.