| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF5612761 Herst.-Nr.: 5612761 EAN/GTIN: 4066208821454 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kompatibel mit Garmin fenix 3 / 3 HR Mit der BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie erhältst du den perfekten Rundumschutz für dein gewölbtes Display. Passgenauer Rundumschutz Die BROTECT Flex Matte Schutzfolie wird in Deutschland passgenau für dein Garmin Fenix 3 zugeschnitten. Die Displayschutzfolie ist also Made in Germany und Du erhältst Deine Schutzfolie von uns ab Werk. Mit der montierten Folie schützt du dein gewölbtes Display optimal vor Staub und Kratzern. Matt, Antireflex Die Oberfläche der Schutzfolie ist matt und vermindert dadurch störende Spiegelungen auf deinem Garmin Fenix 3. Super flexibel BROTECT Flex Matte ist ein sehr innovatives Material, welches speziell für gewölbte Oberflächen entwickelt wurde. Die hohe Flexibilität und die starke Klebeschicht bietet dir den perfekten Displayschutz für dein Garmin Fenix 3. Self-Healing Die Oberfläche der matten Displayschutzfolie ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, wodurch kleine Kratzer innerhalb kürzester Zeit von selbst verschwinden. Überzeuge dich selbst! Perfektes Touchgefühl Die matte Displayschutzfolie bietet dir eine angenehme Haptik und eine uneingeschränkte Multi-Touch Bedienung. Montage Dank der speziell entwickelten Klebeschicht ist eine einfache Installation gewährleistet. Wichtig ist, dass du dich genau an Montageanleitung und -Video hältst. Falls nach der Installation kleine Luftblasen verbleiben, habe etwas Geduld ? diese verschwinden innerhalb von 1 ? 3 Tagen von selbst. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geräteklasse: | Smartwatches und Armbanduhren | Gerätemarke: | Garmin | Gerätemodell: | Garmin Fenix 3 | Produktart: | BROTECT Flex Matte Full-Cover Displayschutzfolie |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: displayfolie brotect, displayfolie, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |