| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-BF990388 Herst.-Nr.: 990388 EAN/GTIN: 4066208903327 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Montage-Set von schutzfolien24 wurde speziell für eine einfache und einwandfreie Anbringung von Displayschutzfolien entwickelt. Es eignet sich nicht nur für die Montage an Smartphones, Tablets, Notebooks oder Kameras, sondern kann für alle Geräte mit Display genutzt werden. Das Komplettset beinhaltet alles, was für eine optimale Montage benötigt wird ? mit Zufriedenheitsgarantie. Die im Set enthaltenen Alkoholtücher und das Mikrofasertuch sind ideal für eine gründliche Reinigung und zur Vorbereitung auf die Montage geeignet. Mit den beigelegten ?Guide Sticker? lässt sich die Schutzfolie optimal ausrichten und passgenau anbringen. Der praktische ?Dust Remover? entfernt effektiv alle verbleibenden Staubkörner und ermöglicht so eine blasenfreie Anbringung der Folie. Mit der im Set enthaltenen Karte kann die Schutzfolie gleichmäßig auf das Display aufgetragen und übrige Luftblasen mühelos entfernt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geräteklasse: | 0 | Gerätemarke: | 0 | Gerätemodell: | 0 | Produktart: | Displayschutz-Montagesets |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bedifol displayschutzfolie, displayfolie, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Panzerglas, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,99* | ab € 2,29* | € 3,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,62* | € 3,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,94* | € 6,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,94* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 5 Beutel ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|