Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Savvies FHD33 2.5D Full Screen Panzerglas für Samsung Galaxy XCover 7 (schwarz)


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     42XH2-BF990399
Hersteller:
     Savvies
Herst.-Nr.:
     990399
EAN/GTIN:
     4068489194739
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Savvies FHD33 2.5D Full Screen Panzerglas: Langlebiger Displayschutz zum kleinen Preis!

Erlebe einfache Montage, kristallklare Sicht und ultimativen Kratzschutz für den gesamten Bildschirm mit unserem 9H Panzerglas für Samsung Galaxy XCover 7. Unsere innovative Klebeschicht garantiert Dir eine blasenfreie Anbringung. Abgerundete Kanten sorgen für geschmeidige Touch-Funktionalität, während die hohe Transparenz Dir ein authentisches Displayerlebnis gewährleistet.

Der smarte Schutz für Dein Gerät!

Full Cover Schutz
Erlebe umfassenden Displayschutz mit unserem 2.5D gewölbtem Hartglas für Samsung Galaxy XCover 7. Sein präzises Vollflächen-Design gewährleistet eine Abdeckung von Rand zu Rand, sodass kein Bereich des Displays ungeschützt bleibt.

9H Kratzfestigkeit
Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet Dir dieser Panzerglas-Displayschutz hervorragenden Schutz vor Kratzern und Stößen. Resistent gegen Kratzer durch Schlüssel und leichte Stürze.

Anti-Fingerprint Beschichtung
Unsere spezielle Beschichtung wehrt alltäglichen Schmutz, Fett und Fingerabdrücke ab, so bleibt Dein Bildschirm sauber und makellos.

Ultra-klares Display
Tauche ein in lebensechte Farben und Schärfe, ohne jeglichen Qualitätsverlust. Die hoch transparente Oberfläche des Panzerglases bietet 99% Transparenz für ein brillant klares visuelles Erlebnis.

Touch-Kompatibilität
Dieser Displayschutz erhält die originale Touch-Funktionalität Deines Geräts und garantiert schnelle und exakte Reaktionen bei jedem Tippen und Wischen.

Einfache und schnelle Installation
Unsere speziell entwickelte Silikonklebeschicht ermöglicht eine blasenfreie Anwendung und die Installation in unter einer Minute ohne eine einzige Luftblase.

Präzise Passform
Präzise Aussparungen für Kameras und Sensoren sowie optimale Randhaftung passen perfekt zu Deinem Gerät.

Stoßabsorbierender und splitterfester Schutz
Unser Panzerglas verfügt über eine fortschrittliche Stoßabsorption, die Dein Gerät bei Stürzen aus geringer Höhe effektiv schützt. Zudem sorgt die innovative Anti-Splitter-Technologie im seltenen Fall eines Bruchs dafür, dass das Glas sicher bricht und scharfe Kanten oder gefährliche Splitter verhindert werden.

Hüllenfreundlich
Speziell entwickelt, um mit den meisten Hüllen kompatibel zu sein, garantiert es Dir einen vollständigen, rundum Schutz für Dein Gerät.

Weitere Informationen:
Geräteklasse:
Outdoor-Handys
Gerätemarke:
Samsung
Gerätemodell:
Samsung Galaxy XCover 7
Produktart:
Savvies Xtreme Glass Full Cover Panzerglasfolie
Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, displayfolie, savvies displayfolie, Schockresistent, Displayglas, Anti-Glare, Touchscreen-Schutz, Oleophobe Beschichtung, Einfach anzubringen, Displayschutz, Handy-Schutzfolie, Tempered Glass, Smartphone-Displayschutz, Kratzfest, Bruchsicher, Handy-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 2,99*
ab € 5,53*
€ 9,64*
Lager 42XH2
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 10,015*
4 Tage
unbekannt
2
€ 7,90*
ab € 6,65*
€ 13,76*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Beutel
€ 10,015*
€ 11,91785
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,325*
€ 11,09675
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,395*
€ 7,61005
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,645*
€ 5,52755
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,44*
€ 5,2836
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Beutel
Mindestbestellmenge: 4 Beutel ( entspricht € 40,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bedifol
990396
ab € 5,37*
Ähnlich
BROTECT
3952726
ab € 8,77*
Ähnlich
BROTECT
5352726
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
2752728
ab € 4,42*
Ähnlich
BROTECT
3852728
ab € 9,51*
Ähnlich
BROTECT
4052728
ab € 16,33*
Ähnlich
BROTECT
2752727
ab € 3,18*
Ähnlich
BROTECT
3852727
ab € 4,43*
Ähnlich
BROTECT
4052727
ab € 6,39*
Ähnlich
BROTECT
2752726
ab € 4,29*
Ähnlich
BROTECT
3852726
ab € 8,57*
Ähnlich
BROTECT
4052726
ab € 14,34*
Ähnlich
BROTECT
5152726
ab € 4,335*
Ähnlich
BROTECT
1852726
ab € 4,30*
Ähnlich
BROTECT
4252726
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.