Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kennzeichnung LKW "Toter Winkel" für Frankreich, Magnetschild, magnetisch haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warnung Toter Winkel
Warnung Toter Winkel
Logo
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     42XH2-BL10364045
Hersteller:
     BALZER LABEL®
Herst.-Nr.:
     10364045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnet-Schweißwinkel
Mehrfach-Winkel-Magnet
Schweißerwinkel
Schweißhaftmagnet

Warn-Kennzeichnung LKW "Toter Winkel" für Frankreich

170 x 250 mm, Magnetschild

Artikeldetails

  • Seewasserbeständig
  • PVC-Folie auf flexibler Magnetfolie, kaschiert
  • seit 01.01.2021 in Frankreich verpflichtend für LKW ab 3,5 Tonnen
Weitere Informationen:
Breite:
170 mm
Höhe:
250 mm
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Schweißmagnet, Schweißwinkel, Schweißwinkelmagnet, Winkelfixiergerät, Winkelschweiß-Magnet, Magnetfolie, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetschilder, 10364045, Frankreich, Toter Winkel, toter, toten, Winkel, Attention, Angles Morts, Angles, Morts, Magnet, magnetisch, Magnetschild, 3, 5, Tonnen, to, LKW, LKW-Kennzeichnung, Schutz, Fußgänger, Radfahrer, Motorroller, Kennzeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,39*
€ 162,35*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,16*
€ 172,23*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,23*
€ 204,9537
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 156,60*
€ 186,354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 135,58*
€ 161,3402
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 120,46*
€ 143,3474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,16*
€ 133,4704
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,216* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.