Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedruckbare Papier-Etiketten für Laserdrucker, DIN A5, selbstklebend


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Blanko-Etiketten DIN A5
Blanko-Etiketten DIN A5
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-BL39409000
Hersteller:
     BALZER LABEL®
Herst.-Nr.:
     39409000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten

Blanko-Etiketten für Laserdrucker, DIN A5

210 x 148,5 mm, Haftpapier, DIN A5 Bogen mit einem Etikett

Artikeldetails

  • 1.000 Bögen pro Karton
  • Entspricht 1.000 Etiketten
  • Speziell für den Laserdruck
  • Sehr gute Tonerverankerung
  • Klebstoff permanent haftend
  • Mit umlaufendem Sicherheitsrand
  • sofort ab Lager lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
148,5 mm
Gewicht:
3,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, kopier etiketten, selbstklebend, 39409000, bedruckbare, Blanko, Etiketten, Laser, Haftpapier, Papier, DIN A5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 58,24*
€ 93,58*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,52*
€ 103,57*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 103,57*
€ 123,25
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 89,08*
€ 106,01
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 73,45*
€ 87,41
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 69,79*
€ 83,05
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 59,52*
€ 70,83
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,05952* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.