Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedruckbare PE-Etiketten für Laserdrucker, DIN A5, selbstklebend


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Blanko-Etiketten DIN A5
Blanko-Etiketten DIN A5
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-BL39417000
Hersteller:
     Varilabel
Herst.-Nr.:
     39417000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten

Blanko-Etiketten für Laserdrucker, DIN A5

210 x 148,5 mm, PE-Folie, DIN A5 Bogen mit einem Etikett

Artikeldetails

  • Hervorragende Produkteigenschaften: Bleibt eben bei der Verarbeitung, kein Aufrollen, keine Wellung!
  • Seewasserbeständig
  • 300 Bögen pro Karton
  • Entspricht 300 Etiketten
  • Klebstoff EXTRA permanent haftend
  • Speziell für den Laserdruck
  • Sehr gute Tonerverankerung
  • Mit umlaufendem Sicherheitsrand
  • sofort ab Lager lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Höhe:
148,5 mm
Gewicht:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Laser-Etiketten, Laseretiketten, kopier etiketten, selbstklebend, 39417000, bedruckbare, Blanko, Etiketten, Laser, PE-Folie, PE, DIN A5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 87,18*
€ 132,05*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,17*
€ 141,58*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 141,58*
€ 168,48
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 127,38*
€ 151,58
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 110,18*
€ 131,11
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 97,41*
€ 115,92
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 88,17*
€ 104,92
pro Karton
1 Karton enthält 300 Stück (ab € 0,2939* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.