Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Augenspülung Reliwash NaCl 0,9%, 500 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-BL42900001
Hersteller:
     Reliwash
Herst.-Nr.:
     18030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche

Augenspülung Reliwash NaCl 0,9%

Augenspülflasche, 500 ml, sterile Natriumchloridlösung 0,9%

Artikeldetails

  • zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Spänen, Staub, Schmutz, Metall- & Holzsplittern
  • mit ergonomisch geformter Augenschale inkl. Staubschutzkappe
  • für den mobilen Einsatz oder zum Nachbefüllen von Stationen und Halterungen geeignet
  • passend für übliche Halterungen
  • Etikett mehrsprachig
  • CE Kennzeichnung
  • sofort ab Lager lieferbar
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Weitere Suchbegriffe: 42900001, NaCl, Natriumchlorid, Lösung, Ausspülen, Spülen, Spülung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 79,36*
€ 116,64*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,16*
€ 126,46*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,46*
€ 150,4874
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,16*
€ 132,2804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,04*
€ 114,2876
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,81*
€ 109,2539
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,16*
€ 95,3904
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.