Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großzettelbox aus Aluminium mit einer Trägerplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großzettelbox mit einer Trägerplatte
Großzettelbox mit einer Trägerplatte
Scharnier
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-BL66000020
Hersteller:
     Edgar Weber Schildertechnik
Herst.-Nr.:
     GFZ 10801/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrzettelbox
Großzettelbox
Großzettel
Gefahrzettel

Großzettelbox aus Aluminium mit einer Trägerplatte

eloxierte Ausführung, 250 x 250 mm

Artikeldetails

  • Grundplatte, 1 Trägerplatte mit Großzettel (Placard, PVC-Folie selbstklebend) nach Wahl
  • Genietete Verbindung mit Drehscharnier zwischen Grund- und Trägerplatte
  • Wechsel zwischen Großzettel und neutraler Fläche durch einfaches Wenden der Trägerplatte mittels Drehscharnier
  • Sicherung der eingeklappten Trägerplatte durch mittigen Drehverschluss auf der Grundplatte
  • System aus Grund- und Trägerplatte jederzeit fest mit dem Fahrzeug verbunden, Verlust oder Entwendung ausgeschlossen
  • Nahezu verschleißfreie Nutzung durch Minimierung von Gebrauchsschäden (Kratzer etc.)
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Gewicht:
3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,37*
€ 118,17*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 128,08*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,08*
€ 152,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.