Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großzettelbox aus Aluminium mit 4 Trägerplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großzettelbox mit 4 Trägerplatten
Großzettelbox mit 4 Trägerplatten
Scharnier
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-BL66000023
Hersteller:
     Edgar Weber Schildertechnik
Herst.-Nr.:
     GFZ 10804/7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrzettelbox
Großzettelbox
Großzettel
Gefahrzettel

Großzettelbox aus Aluminium mit 4 Trägerplatten

eloxierte Ausführung, 250 x 250 mm

Artikeldetails

  • Grundplatte, 4 Trägerplatten mit 7 Großzetteln (Placard, PVC-Folie selbsklebend) nach Wahl
  • Genietete Verbindung mit Drehscharnier zwischen Grund- und Trägerplatten
  • Wechsel zwischen Großzetteln untereinander sowie zur neutralen Fläche durch einfaches Wenden der Trägerplatten mittels Drehscharnier
  • Sicherung der eingeklappten Trägerplatten durch mittigen Drehverschluss auf der Grundplatte
  • System aus Grund- und Trägerplatten jederzeit fest mit dem Fahrzeug verbunden, Verlust oder Entwendung ausgeschlossen
  • Nahezu verschleißfreie Nutzung durch Minimierung von Gebrauchsschäden (Kratzer etc.)
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
250 mm
Gewicht:
3 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 182,92*
€ 257,11*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,08*
€ 266,58*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,56*
€ 260,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,01*
€ 243,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.