Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSAG Koffer "Professional"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PSAG Koffer "Professional"
PSAG Koffer "Professional"
Action
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-BL69327000
Hersteller:
     Balzer
Herst.-Nr.:
     69327000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einziehsocken
Einziehstrumpf
Faserpelzsocken
Rosshaarsocken

PSA-Gefahrstoff Koffer "Professional"

Ausrüstungskoffer PSA mit erweiterter Ausstattung

Artikeldetails

  • 1 Paar PVC-Sicherheitsstiefel S5, Größe 46 (Artikel 10704000)
  • 1 Paar Einziehsocken, Größe 45/46 (Artikel 61905001)
  • 1 Schutzoverall CoverChem200® CC200, Größe 2XL (Artikel 61903000)
  • 1 Paar Chemikalien-Schutzhandschuhe "Butoject" 898 (Artikel 29301000)
  • 2 Paar Chemikalien-Schutzhandschuhe "Camapren" 720 (Artikel 29300900)
  • 2 Feinstaub-Masken FFP 2 (Artikel 61905000)
  • 3M-Schutzbrille gem. EN 166 3.2
  • 1 Atemschutz-Halbmaske Polimask 230 (Artikel 84629000)
  • 1 Mehrbereichs-Kombifilter 230 A2 B2 E2 K1-P3R D (Artikel 84628000)
  • 1 Augenspülung Reliwash NaCl 0,9%, 500 ml (Artikel 42900001)
  • sofort ab Lager lieferbar
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Höhe:
390 mm
Gewicht:
6,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Stiefelsocken, Webpelzstrumpf, einziehsocken gr.45/46, einziehsocken, 69327000, PSAG, Persönliche, Schutzausrüstung, Gefahrstoff, Koffer, Professional
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 258,74*
€ 347,39*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,20*
€ 356,37*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,37*
€ 424,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,23*
€ 398,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,93*
€ 347,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,02*
€ 327,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,20*
€ 307,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.