Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelhundsammler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COmh-942.500/AG
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     mh-942.500/AG
EAN/GTIN:
     4035694084551
Suchbegriffe:
Möbelhundsammler
Außenmaße: 700 x 740 x 2.000 mm ( B/T/H ) · Ladefläche: 410 x 410 mm (B/T) · Ausführung: · * Stabile Stahlkonstruktion · * 4 Stück fest verschweißte Standrohre · * oben durch 4 Stück Stahlprofile miteinander · verbunden · * für ca. 40 Stück Möbelhunde im · Maß 600 x 300 mm oder 600 x 350 mm · Farbe: RAL 7016 anthratzigrau pulverbeschichtet · Radsatz: · 4 Stück Ø 125 mm Kunststoff-Lenkrollen · Traglast: 250 kg · EAN-Nr.: 4035694084551
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
22 kg
Versandart:
Spedition
Traglast:
250 kg
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 171,99*
€ 236,63*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,06*
€ 245,18*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,20*
€ 270,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,47*
€ 239,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.