Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel -Stirnwandwagen mit senkrechten Streben - Außenmaße: 1.575 x 900 x 1.105 - mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-1313/AG
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-1313/AG
EAN/GTIN:
     4035694077911
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
Außenmaße: 1.575 x 900 x 1.105 mm (B/T/H) · Ladefläche: 1.305 x 880 mm (B/T) · Ladehöhe: 305 mm · Ausführung: · * stabile Stahlkonstruktion · * mit 2 Stirnwänden steckbar, · Nutzhöhe: 800 mm · * Ladefläche aus Sperrholz, Siebdruckplatte · Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 200 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, mit Zentralbremse EasySTOP (längs- und schmalseitig zu bedienen), Lenkrollen mit Fußschutz · Traglast: 500 kg · EAN-Nr.: 4035694077911
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
68 kg
Versandart:
Sammelgut
Traglast:
500 kg
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: variofit doppelstirnwandwagen, doppelstirnwandwagen, Schwerlastwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 483,75*
€ 607,43*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,68*
€ 616,21*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,21*
€ 733,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,19*
€ 684,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,49*
€ 646,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,77*
€ 614,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,68*
€ 577,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.