| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 42XH2-COsw-410.540/AG Herst.-Nr.: sw-410.540/AG EAN/GTIN: 4035694078833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außenmaße: 675 x 415 x 665 mm (B/T/H) · Ladefläche: 605 x 410 mm (B/T) · Ladehöhe: 225 / 655 mm · Lichte Höhe zwischen den Etagen: 410 mm · Ausführung: · * passend für Euro-Kästen 600 x 400 mm (B/T) · * Ladefläche und Etagenboden eingelegt in · Winkelstahlrahmen mit 10 mm hohem Rand · * Ladefläche und Etagenboden aus · MDF-Platte, Oberfläche Buchendekor · * Traglast obere Ladefläche: 80 kg · Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, Ø 125 mm, 4 Lenkrollen, 2 davon mit EasySTOP und Fußschutz · Traglast: 250 kg · EAN-Nr.: 4035694078833 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerLand: | Polen | Gewicht: | 20 kg | Versandart: | Paketdienst | Material: | Stahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 160,08* | € 201,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 188,70* | € 250,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 190,82* | € 259,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 42XH2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|