Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Euro -Systemroller mit 2 Ladeflächen (10 mm Rand) - Außenmaße: 675 x 415 x 665 - mm (B/T/H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Bild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-COsw-410.556
Hersteller:
     Variofit
Herst.-Nr.:
     sw-410.556
EAN/GTIN:
     4035694041103
Suchbegriffe:
Euro-System-Roller
Eurokastenroller
Kastenroller für Eurokasten
eurokastenroller tk 250 kg
Außenmaße: 675 x 415 x 665 mm (B/T/H) · Ladefläche: 605 x 410 mm (B/T) · Ladehöhe: 225 / 655 mm · Lichte Höhe zwischen den Etagen: 410 mm · Ausführung: · * passend für Euro-Kästen 600 x 400 mm (B/T) · * Ladefläche und Etagenboden eingelegt in · Winkelstahlrahmen mit 10 mm hohem Rand · * Ladefläche und Etagenboden aus 15 mm · starker Dekorspanplatte, lichtgrau, elektrisch · leitfähig · * Traglast obere Ladefläche: 80 kg · Farbe: RAL 7024 graphitgrau elektrisch leitfähig, pulverbeschichtet · Radsatz: · Bereifung aus elektrisch leitfähigem thermoplastischen Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, Ø 125 mm, 4 Lenkrollen, 2 davon mit EasySTOP und Fußschutz · Traglast: 250 kg · EAN-Nr: 4035694041103
Weitere Informationen:
HerstellerLand:
Polen
Gewicht:
20 kg
Versandart:
Paketdienst
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: euro system roller, ESD Wagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 248,41*
€ 294,71*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,19*
€ 294,73*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 243,74*
€ 296,74*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,69*
€ 310,94*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,20*
€ 369,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,63*
€ 439,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,66*
€ 369,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,78*
€ 357,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,20*
€ 335,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-700.860
ab € 989,39*
Ähnlich
Cordes
sw-800.860
ab € 1.227,94*
Ähnlich
Cordes
sw-700.867
ab € 1.332,93*
Ähnlich
Cordes
sw-800.867
ab € 1.482,02*
Ähnlich
Cordes
sw-700.872
ab € 1.224,57*
Ähnlich
Cordes
sw-800.872
ab € 1.469,75*
Ähnlich
Cordes
sw-700.868
ab € 1.371,42*
Ähnlich
Cordes
sw-800.868
ab € 1.505,39*
Ähnlich
Cordes
sw-610.315
ab € 704,82*
Ähnlich
Variofit
sw-700.141
ab € 274,48*
Ähnlich
Variofit
sw-800.141
ab € 320,13*
Ähnlich
Cordes
sw-600.939
ab € 544,57*
Ähnlich
Cordes
sw-600.959
ab € 541,79*
Ähnlich
Cordes
sw-600.773
ab € 584,20*
Ähnlich
Cordes
sw-600.775
ab € 730,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.