Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablet Glass, Tablet Schutzglas für Apple iPad Pro 12,9" (3/4/5 Gen.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tablet Glass, Tablet Schutzglas
Tablet Glass, Tablet Schutzglas
Tablet Glass, Tablet Schutzglas
Tablet Glass, Tablet Schutzglas für Apple iPad Pro 12,9" (3/4/5 Gen.)
Tablet Glass, Tablet Schutzglas
Tablet Glass, Tablet Schutzglas
Artikel-Nr.:
     42XH2-DIS01533
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     01533
EAN/GTIN:
     4028778115081
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schutzfolie Tablet (9H), unzerbrechlich, ultra-dünn, unsichtbar, mit EASY-ON® Eco-Montagerahmen Das DISPLEX Schutzfolie Tablet ist die Kombination aus konventionellem Panzerglas und innovativer, unzerbrechlicher Premium-PET-Schutzfolie. Mit einer Oberflächenhärte von 9H bietet es einen sehr guten Schutz gegen Kratzer und andere Schäden. Zugleich ist es mit 0,3mm ultra-dünn, widerstandsfähig, flexibel bzw. biegsam und dadurch unzerbrechlich. Das DISPLEX Schutzfolie Tablet wird mit modernster Lasertechnologie in unserer Produktion In Straubing gefertigt und exakt an die Kontur des Tablet Displays angepasst – Made in Germany. Die uneingeschränkte Funktionalität, Farbbrillanz und Hüllenkompatibilität sind selbstverständlich garantiert. Hüllenfreundlich Das DISPLEX Schutzfolie Tablet wird bis auf 5/100 mm genau auf die Tablet Display Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Tablet. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich handelsübliche Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie bedenkenlos einsetzen. Durch einen kombinierten Schutz aus DISPLEX Schutzfolie Tablet und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Tablet rundum optimal geschützt. Anti Fingerprint Die oberste Schicht unserer 4-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydro- und oleophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Hinweis: der DISPLEX Tabletschutz unterstützt auch smartes Tablet Schreibzubehör, wie z.B. den Apple Pencil oder den Samsung S Pen. Hochleistungs-Silikon Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Tablet Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und brillanten Farben [Ultra-HD-Qualität] genießen. Einfaches, blasenfreies Aufbringen Mit dem EASY-ON® Eco-Montagerahmen gestaltet sich die Montage des Schutzfolie Tablet schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Screen Protectors auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter dem Schutzglas. Gut für die Umwelt: der Eco-Montagerahmen besteht zu 100% aus recyclebarem Premium-Vollkarton und kann nach dem Einsatz bedenkenlos mit dem Altpapier recycelt werden.
Weitere Informationen:
Marke:
Apple
Modell:
iPad Pro 12,9" (3/4/5 Gen.)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
1
€ 2,90*
ab € 6,58*
€ 9,46*
1
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 9,47*
6 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 7,55*
€ 11,38*
Lager 42XH2
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,63*
€ 12,37*
1
€ 4,00*
ab € 8,47*
€ 12,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.