Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Real Glass, Privacy Full Cover Panzerglas für Samsung S23 Ultra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Real Glass, Privacy Full Cover Panzerglas
Real Glass, Privacy Full Cover Panzerglas
Real Glass, Privacy Full Cover Panzerglas
Real Glass, Privacy Full Cover Panzerglas für Samsung S23 Ultra
Real Glass, Privacy Full Cover Panzerglas
Real Glass, Privacy Full Cover Panzerglas
Artikel-Nr.:
     42XH2-DIS01777
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     01777
EAN/GTIN:
     4028778119508
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
PRIVACY Full Cover Real Glass mit EASY-ON® Montagerahmen Privacy Filter Dank dem speziellem Privacy-Filter, der in das Schutzglas integriert ist, wird das Display-Licht nur aus einem bestimmten Blickwinkel durchgelassen. Der integrierte Blickschutzfilter bewirkt, dass das Display-Licht nur bei frontalem Blick auf das Gerät ausgestrahlt wird. Ab einem seitlichen Betrachtungswinkel von 30 Grad bricht die Privacy Filter Protection das Licht, das Display erscheint schwarz. Dadurch bietet das Glas einen effektiven Schutz vor seitlichen Blicken von z.B. Sitznachbarn im Zug, Flugzeug oder Bus. Hinweis: aufgrund des Privacy Filters kann die Fingerprint-Funktion nicht unterstützt werden. Full Cover bzw. 3D/ Curved Schutzglas Im Vergleich zu sogenannten 2D Schutzgläsern decken die Displex Full Cover Panzergläser (3D/ Curved) nicht nur den aktiven, sondern den gesamten Displaybereich ab. Insbesondere bei gewölbten Displays empfehlen wir ein Full Cover Schutzglas (3D/ Curved), da es an die „runden Kanten“ des Smartphone Displays angepasst ist und diese optimal schützt. Das bedeutet maximalen Schutz, optimale Displaynutzung, ohne störende Kanten. Glas- und Kantenhärte Das Displex Panzerglas hat einen Härtegrad von 10H und ist damit nicht nur kratz-, bruch-, und stoßfester als vergleichbare Markenprodukte, sondern übertrifft sogar hochwertiges Saphirglas (9H), das bei Luxusuhren eingesetzt wird. Die Kanten, die bruch- und stoßanfälligste Zone des Smartphones und Schutzglases, sind spezialgehärtet, durch eine mehrfache Polierung abgerundet und mit einer Schock-absorbierenden Kante (bei Full Cover Schutzgläsern) veredelt. Durch dieses aufwendige Produktionsverfahren wird das Schutzglas extrem widerstandsfähig gegen Schläge, Stöße und Bruch und ist zugleich besonders angenehm bei der Nutzung. Hüllenfreundlich Unser Displex Schutzglas wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus Displex Tempered Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt. Anti Fingerprint Die oberste Schicht unserer 5-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydrophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Splitterschutz Der im Real Glass integrierte High-Tech Splitterschutz von Displex gewährleistet absolute Sicherheit, auch beim Bruch des Panzerglases. Durch das Verbundmaterial der zweiten Schicht im Schutzglas splittert dieses nicht und garantiert somit eine absolut sichere Verwendung. Und wenn es doch zum Ernstfall kommen sollte und das Schutzglas einen Schlag, Fall oder Stoß abgefangen hat und gebrochen ist, dann kann das Displex Schutzglas durch den integrierte High-Tech Splitterschutz problemlos in einem Stück vom Display abgezogen werden. Hochleistungs-Silikon Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen. Einfaches, blasenfreies Aufbringen Mit dem EASY-ON® Montagerahmen und dem dazugehörigen Video Tutorial gestaltet sich die Montage des Tempered Glass schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Screen Protectors auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter dem Schutzglas.
Weitere Informationen:
Marke:
Samsung
Modell:
S23 Ultra
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 2,90*
ab € 10,64*
€ 15,19*
1
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 15,21*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 12,23*
€ 18,13*
Lager 42XH2
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 19,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,51*
ab € 14,57*
€ 20,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 191,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.