Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 4,00 x 50 m, 120 my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild zu Artikel DM00140123
Bild zu Artikel DM00140123
Artikel-Nr.:
     42XH2-DM00140123
Hersteller:
     dm-folien
Herst.-Nr.:
     00140123
EAN/GTIN:
     4063963077553
Suchbegriffe:
Abdeckfolie
abdeckfolie
LDPE – Abdeckfolien, transparent, gefaltet, Neuware, 4,00 x 50 m. Ausführung: 120 my
Weitere Informationen:
Abmessung:
4,00 x 50 m
Ausführung:
120 my
Farbe:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 105,79*
€ 167,08*
Lager 42XH2
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,02*
€ 176,74*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 176,74*
€ 210,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 155,12*
€ 184,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 128,68*
€ 153,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 120,02*
€ 142,82
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 107,02*
€ 127,35
pro Rolle
1 Rolle enthält 22,08 Kilogramm (ab € 4,84693* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.